Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2028004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2028004
EAN/GTIN:
     4902505160912
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Buchhaltungsstift, transparentes Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand, gummierte Griffzone für entspanntes Schreiben, gummierte Griffzone in der jeweiligen Schreibfarbe, Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz, nachfüllbar mit PILOT Mine (2122). Minenstärke F = Strichstärke: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Grün. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPGP-10R-F-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2028004
GTIN:
4902505160912
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerartikelnummer:
BPGP-10R-F-G
Lieferantenartikelnummer:
2028004
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Grip Fein
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.