Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2031004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2031004
EAN/GTIN:
     4902505524233
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber mit Kappe zum Aufstecken. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2120). Minenstärke F entspricht einer Strichstärke: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Grün. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2120 RFN-GG
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip G Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GG-F-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2031004
GTIN:
4902505524233
Herstellerartikelnummer:
BPS-GG-F-G
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2031004
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Grip G Fein
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.