Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2032001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2032001
EAN/GTIN:
     4902505524240
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Kappe zum Aufstecken. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2121). Minenstärke M entspricht einer Strichstärke: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2121 RFN-GG
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip G Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GG-M-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2032001
GTIN:
4902505524240
Herstellerartikelnummer:
BPS-GG-M-B
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2032001
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Grip G Medium
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.