Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, 1.6mm (XB), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, 1.6mm (XB), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, 1.6mm (XB), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, 1.6mm (XB), Schwarz
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, 1.6mm (XB), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2049701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2049701
EAN/GTIN:
     4902505413728
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Réxgrip mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit Tinte auf Ölbasis. Farbiges Gehäuse mit weißem Clip. Mit passender Mine (2154) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 80% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Kugeldurchmesser: 1,6 mm (XB). Strichbreite: ca. 0,6 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2154 RFNS-GG-XB
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,7 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 87 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün und Violett sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Rex Grip extra breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BRG-10XB-BB-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2049701
GTIN:
4902505413728
Herstellerartikelnummer:
BRG-10XB-BB-BG
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2049701
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Rex Grip extra breit
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.