Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, 1.6 mm (XB), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, 1.6 mm (XB), Schwarz
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, 1.6 mm (XB), Schwarz
Kugelschreiber Super Grip G, mit Kappe, nachfüllbar, 1.6 mm (XB), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2052001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2052001
EAN/GTIN:
     4902505539770
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot
kugelschreiber
Kugelschreiber mit Kappe zum Aufstecken. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2152). Minenstärke XB entspricht einer Strichstärke: ca. 0,6 mm. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2152 RFN-GG-XB
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip G breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GG-XB-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2052001
GTIN:
4902505539770
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BPS-GG-XB-B
Lieferantenartikelnummer:
2052001
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Grip G breit
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 0,35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.