Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe = Schreibfarbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe = Schreibfarbe Schwarz
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe = Schreibfarbe Schwarz
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe = Schreibfarbe Schwarz
Kugelschreiber Véga, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe = Schreibfarbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2086001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2086001
EAN/GTIN:
     4902505237614
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Véga mit Druckmechanik und nachfüllbarer Mine M (2123). Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für angenehmes Schreiben. Farbe des Gehäuses und Clips: Schwarz-transluzent
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Véga Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BP-415-VM-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2086001
GTIN:
4902505237614
Lieferantenartikelnummer:
2086001
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BP-415-VM-B
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerproduktbezeichnung:
Véga Kugelschreiber
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.