Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2090001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2090001
EAN/GTIN:
     4902505142796
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker. Mit abnehmbarer Kappe und nachfüllbarer Mine M (2121). Schreibfarbe: Schwarz. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte und verstärkte Griffzone in Schwarz. Clip und Kappe in Schreibfarbe. Verschleißfreie Edelstahlspitze. Farbe des Gehäuses transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2121 RFN-GG
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP-Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-M-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2090001
GTIN:
4902505142796
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2090001
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-M-B
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BPS-GP-Medium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.