Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2090002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2090002
EAN/GTIN:
     4902505142802
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker. Mit abnehmbarer Kappe und nachfüllbarer Mine M (2121). Schreibfarbe: Rot. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte und verstärkte Griffzone in Rot. Clip und Kappe in Schreibfarbe. Verschleißfreie Edelstahlspitze. Farbe des Gehäuses transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2121 RFN-GG
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP-Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-M-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2090002
GTIN:
4902505142802
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2090002
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-M-R
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BPS-GP-Medium
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.