Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 1.0mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2090003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2090003
EAN/GTIN:
     4902505142819
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot 0,3 mm
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker. Mit abnehmbarer Kappe und nachfüllbarer Mine M (2121). Schreibfarbe: Blau. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte und verstärkte Griffzone in Blau. Clip und Kappe in Schreibfarbe. Verschleißfreie Edelstahlspitze. Farbe des Gehäuses transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2121 RFN-GG
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP-Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-M-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2090003
GTIN:
4902505142819
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-M-L
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2090003
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BPS-GP-Medium
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 0,3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.