Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Rot
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Rot
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Rot
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2092002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2092002
EAN/GTIN:
     4902505160530
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Mit abnehmbarer Kappe. Das transparente Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Kappe und Griffzone in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP Extra Breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-XB-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2092002
GTIN:
4902505160530
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-XB-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2092002
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BPS-GP Extra Breit
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.