Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 2123 für u.a. Super Grip G/Réxgrip/B2P Ecoball, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 2123 für u.a. Super Grip G/Réxgrip/B2P Ecoball, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2123 für u.a. Super Grip G/Réxgrip/B2P Ecoball, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2123 für u.a. Super Grip G/Réxgrip/B2P Ecoball, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2123 für u.a. Super Grip G/Réxgrip/B2P Ecoball, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2123 für u.a. Super Grip G/Réxgrip/B2P Ecoball, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2123001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2123001
EAN/GTIN:
     4902505524721
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Ersatzmine für „Bottle 2 Pen“ Ecoball (2014), Feed GP4 (2073), Véga (2086) Réxgrip (2047), BPS Matic (2024) Super Grip (2030) und Super Grip G Modell mit Druckmechanik (2036). Minenstärke M entspricht einer Strichstärke: ca. 0,4 mm. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M | RFNS-GG-M-B
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
99
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
Ersatzmine für Super Grip, Super Grip G RT, Véga Kugelschreiber, Réxgrip, B2P, Feed-GP4 & BP-S Matic
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Super Grip/ Super Grip G RT/ Véga/ Réxgrip/ B2P Ecoball/ Feed GP4/ BP-S Matic
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
RFNS-GG-M-B
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
RFNS-GG-M-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2123001
GTIN:
4902505524721
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
Ersatzmine für Super Grip, Super Grip G RT, Véga Kugelschreiber, Réxgrip, B2P, Feed-GP4 & BP-S Matic
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
Herstellerartikelnummer:
RFNS-GG-M-B
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenartikelnummer:
2123001
Herstellerproduktbezeichnung:
RFNS-GG-M-B
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiberersatzminen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.