Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 2153 für Super Grip G RT/Réxgrip, 1.2mm (B), Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 2153 für Super Grip G RT/Réxgrip, 1.2mm (B), Rot
Kugelschreibermine 2153 für Super Grip G RT/Réxgrip, 1.2mm (B), Rot
Kugelschreibermine 2153 für Super Grip G RT/Réxgrip, 1.2mm (B), Rot
Kugelschreibermine 2153 für Super Grip G RT/Réxgrip, 1.2mm (B), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2153002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2153002
EAN/GTIN:
     4902505540424
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Ersatzmine für Super Grip G RT und Réxgrip mit Druckmechanik. Minenstärke B entspricht einer Strichstärke: ca. 0,5 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2153 RFNS-GG-B | RFNS-GG-B-R
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
99
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
Ersatzmine für Super Grip, Super Grip G RT, Véga Kugelschreiber, Réxgrip, B2P, Feed-GP4 & BP-S Matic
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Super Grip/ Super Grip G RT/ Véga/ Réxgrip/ B2P Ecoball/ Feed GP4/ BP-S Matic
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
RFNS-GG-B-R
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
RFNS-GG-B-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2153002
GTIN:
4902505540424
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2153002
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
Herstellerartikelnummer:
RFNS-GG-B-R
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
Ersatzmine für Super Grip, Super Grip G RT, Véga Kugelschreiber, Réxgrip, B2P, Feed-GP4 & BP-S Matic
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiberersatzminen
Herstellerproduktbezeichnung:
RFNS-GG-B-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63224*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,38602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,9722*
€ 9,48692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,6822*
€ 7,95182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40224*
€ 7,61867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,16224*
€ 7,33307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88216*
€ 6,99977
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63224*
€ 5,51237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.