Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 2184 für MR/Coupe/Dr. Grip Equilibrium, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 2184 für MR/Coupe/Dr. Grip Equilibrium, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2184 für MR/Coupe/Dr. Grip Equilibrium, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2184 für MR/Coupe/Dr. Grip Equilibrium, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreibermine 2184 für MR/Coupe/Dr. Grip Equilibrium, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2184001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2184001
EAN/GTIN:
     4902505283680
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine 2184 passend für PILOT MR Serie, Coupe und Dr. Grip Equilibrium. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2184 BRFN-10M | BRFN-10M-B
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
87
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
Ersatzmine für Pilot MR Retro Pop, Coupe & Dr. Grip Equilibrium
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
MR Serie/ Coupe/ Dr. Gip Equilibrium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BRFN-10M-B
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BRFN-10M-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2184001
GTIN:
4902505283680
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
Ersatzmine für Pilot MR Retro Pop, Coupe & Dr. Grip Equilibrium
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
Herstellerartikelnummer:
BRFN-10M-B
Lieferantenartikelnummer:
2184001
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiberersatzminen
Herstellerproduktbezeichnung:
BRFN-10M-B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.