Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hi-Tecpoint V7 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hi-Tecpoint V7 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Grün
Tintenroller Hi-Tecpoint V7 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Grün
Tintenroller Hi-Tecpoint V7 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Grün
Tintenroller Hi-Tecpoint V7 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2207004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2207004
EAN/GTIN:
     4902505279805
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V7 mit Flüssigtinte und einzigartiger Edelstahlspitze. Die Spitze weist vier Fixierungspunkte zur Unterstützung der Kugel auf. Verschleiß wird reduziert, die gleichmäßige Rotation der Kugel und ein kontinuierlicher Tintenfluss gewährleistet. Der Tintenfluss wird weiterhin über ein Kapillarsystem gesteuert, der Tintenstand ist dabei jederzeit am Gehäuse sichtbar, Kappe mit Metallclip. Ausgestattet mit dem PILOT-ATT-System: garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten, gummierte Griffzone für angenehmes und müheloses Schreiben, Minenstärke 0,7 mm entspricht einer Strichstärke von 0,4 mm, Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe, Schreibfarbe: Grün
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
GTIN:
4902505279805
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Herstellerartikelnummer:
BXGPN-V7-G
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Strichstärke:
0,4
Artikelbezeichnung:
Hi-tecpoint V7 Grip
Lieferantenartikelnummer:
2207004
Farbe des Schaftes:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Lieferantenname:
Pilot
Garantie gewährt:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Needle-Piont-Spitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BXGPN-V7-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2207004
Herstellerproduktbezeichnung:
Hi-tecpoint V7 Grip
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.