| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1109-2214001 Herst.-Nr.: 2214001 EAN/GTIN: 4902505362132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenrollermine BLS-VB7RT. Passend für V-Ball 07 RT / GREENBALL / PILOT MR. Konischer Edelstahlspitze mit Minenstärke 0,7 mm = Strichstärke ca. 0,4 mm in Schreibfarbe: Schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichtbeständig gegeben: | Nein | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 2214 BLS-VB7RT | 2261004B3 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,4 | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Produkt: | "FriXion Ball 0.7 | Beschreibung der Besonderheiten: | Liquid Ink | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ersatzmine BLS-VB7RT | Produkt-Typbezeichnung: | Ersatzmine | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen-shop.de | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BLS-VB7RT-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 2214001 | GTIN: | 4902505362132 | Lieferantenname: | Pilot | Herstellerartikelnummer: | BLS-VB7RT-B | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenartikelnummer: | 2214001 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96086000 | Produkttypbezeichnung: | Ersatzmine | Herstellerprodukttyp: | Ersatzmine | Herstellerproduktbezeichnung: | Ersatzmine BLS-VB7RT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelmine 0,5mm schwarz, rollerballmine frixion, rollerballmine 0,5 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |