Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tintenroller Hi-Tecpoint V7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hi-Tecpoint V7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2228003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2228003
EAN/GTIN:
     4902505085765
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller mit Flüssigtinte Ausgestattet mit einer einzigartigen, reibungsoptimierten Edelstahlspitze für mehr Druckresistenz, weniger Verschleiß. Das integrierte Tintenkontrollsystem gewährleistet einen kontinuierlichen Tintenfluss auch bei Druck- und Temperaturschwankungen. Das patentierte PILOT-ATT-System garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Kugeldurchmesser 0,7 mm = ca. Strichbreite 0,4 mm. Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Blau und Schwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Metall
Lieferantenartikelnummer:
2228003
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Garantie gewährt:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Artikelbezeichnung:
V7 HI-TECPIONT
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
GTIN:
4902505085765
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,4
Herstellerartikelnummer:
BX-V7-L
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Needle-Piont-Spitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BX-V7-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2228003
Herstellerproduktbezeichnung:
V7 HI-TECPIONT
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.