Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Schwarz
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Schwarz
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Schwarz
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2229001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2229001
EAN/GTIN:
     4902505134715
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller V-Ball 07 mit Flüssigtinte und Kappe. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Sofortige Schreibbereitschaft dank des integrierten PILOT ATT-Systems, selbst bei langen Liegezeiten. Ausgestattet mit Tintenregler- und V-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen, sowie intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzenter Griffzone. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichstärke: 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Blau und Schwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
4902505134715
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
V-Ball
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Lieferantenartikelnummer:
2229001
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerartikelnummer:
BL-VB-7-B
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Lieferantenname:
Pilot
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-VB-7-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2229001
Herstellerproduktbezeichnung:
V-Ball
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.