Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2230001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2230001
EAN/GTIN:
     4902505085406
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Tintenroller V-Ball 05 mit Flüssigtinte und Kappe. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Sofortige Schreibbereitschaft dank des integrierten PILOT ATT-Systems, selbst bei langen Liegezeiten. Ausgestattet mit Tintenregler- und V-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen, sowie intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzenter Griffzone. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichstärke: 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Blau und Schwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
V-Ball
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Lieferantenartikelnummer:
2230001
dokumentenecht:
Ja
GTIN:
4902505085406
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BL-VB-5-B
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,3
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Clips:
silber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-VB-5-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2230001
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Herstellerproduktbezeichnung:
V-Ball
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.