Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Rot
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Rot
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Rot
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2230002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2230002
EAN/GTIN:
     4902505085413
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Tintenroller V-Ball 05 mit Flüssigtinte und Kappe. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Sofortige Schreibbereitschaft dank des integrierten PILOT ATT-Systems, selbst bei langen Liegezeiten. Ausgestattet mit Tintenregler- und V-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen, sowie intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzenter Griffzone. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichstärke: 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
BL-VB-5-R
Farbe des Schaftes:
rot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Artikelbezeichnung:
V-Ball
Strichstärke:
0,3
dokumentenecht:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2230002
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
GTIN:
4902505085413
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-VB-5-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2230002
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Herstellerproduktbezeichnung:
V-Ball
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.