Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Artikel
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Violett, Blister
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1109-2260008B
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2260008B
EAN/GTIN:
3131910637707
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.7 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 0.7 ist mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Violett. Im Blister verpackt. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
violett
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
GTIN:
3131910637707
Herstellerartikelnummer:
BL-FR7-V-BT
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Clips:
violett
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Lieferantenartikelnummer:
2260008B
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Violett
Artikelbezeichnung:
Frixion Ball
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-FR7-V-BT
Lieferanten-Artikelnummer:
2260008B
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Ball
... >
Tintenroller
>
FriXion
>
FriXion Ball 0.7
... >
FRIXION
>
FRIXION Ball
>
FriXion Ball 0.7
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
tintenkugelschreiber violett frixion 0,4mm
,
ink ball
,
kuli-füller pilot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,56008*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,46334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,38008*
€ 49,2423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,81008*
€ 48,564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,85008*
€ 47,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,43004*
€ 44,54175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,32008*
€ 42,0309
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,56008*
€ 35,1765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen