Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Tintenroller FriXion Ball 0.7, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.7mm (M), Pink, Blister
Artikel-Nr.:
     C1109-2260009B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2260009B
EAN/GTIN:
     3131910637721
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.7 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 0.7 ist mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Pink. Im Blister verpackt. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
pink
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Garantie gewährt:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BL-FR7-P-BT
Farbe des Schaftes:
pink
Material des Clips:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
GTIN:
3131910637721
Strichstärke:
0,4
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Pink
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Artikelbezeichnung:
Frixion Ball
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Lieferantenartikelnummer:
2260009B
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-FR7-P-BT
Lieferanten-Artikelnummer:
2260009B
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Ball
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,45917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,42008*
€ 48,0999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,43008*
€ 46,9218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24008*
€ 44,3157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,51004*
€ 35,11695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.