| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1109-2261007 Herst.-Nr.: 2261007 EAN/GTIN: 4902505391767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenrollermine für FriXion Ball 0.7 (2260) und FriXion Clicker 0.7 (2270). Mine: BLS-FR7. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Braun. Mine einzeln verpackt. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichtbeständig gegeben: | Nein | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 2261 BLS-FR7 | 2261010 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,4 | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Hellblau | Garantie gewährt: | Nein | Verwendung für Produkt: | "FriXion Ball 0.7 | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ersatzmine Frixion 07 | Produkt-Typbezeichnung: | Ersatzmine | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BLS-FR7-BN | Lieferanten-Artikelnummer: | 2261007 | GTIN: | 4902505391767 | Lieferantenname: | Pilot | Zolltarifnummer (TARIC): | 96086000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Ersatzmine | Herstellerartikelnummer: | BLS-FR7-BN | Lieferantenartikelnummer: | 2261007 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ersatzmine Frixion 07 | Herstellerprodukttyp: | Ersatzmine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |