Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2270003G12M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270003G12M
EAN/GTIN:
     3131910435846
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Nicht dokumentenecht. FriXion Clicker 0.7 Bonuspack 12+12: Set mit 12 Tintenrollern und 12 passenden Tintenrollerminen. 6 Minen davon erhalten Sie gratis. Perfekt für jede Bürogemeinschaft als Vorrat im Materialschrank. Plastikfreie Verpackung und zu 100% recyclefähig.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
transparent
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Lieferantenartikelnummer:
2270003G12M
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Clicker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FR7-L/BLS-G2-7-L/WLT435846
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
GTIN:
3131910435846
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Strichstärke:
0,4
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Artikelbezeichnung:
Frixion Clicker
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FR7-L/BLS-G2-7-L/WLT435846
Lieferanten-Artikelnummer:
2270003G12M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.