Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grün, Blister
Artikel-Nr.:
     C1109-2270004B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270004B
EAN/GTIN:
     3131910212164
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün. Im Blister verpackt. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Lieferantenname:
Pilot
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Thermosensitive Tinte
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FR7-G-BT
Strichstärke:
0,4
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Artikelbezeichnung:
Frixion Clicker
Mine auswechselbar:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
2270004B
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
GTIN:
3131910212164
Farbe des Schaftes:
grün
Farbe des Clips:
transparent
dokumentenecht:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FR7-G-BT
Lieferanten-Artikelnummer:
2270004B
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Clicker
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,4675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,53008*
€ 49,4208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,97004*
€ 48,75435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,01004*
€ 47,61195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,62008*
€ 42,3879
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,47008*
€ 42,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.