Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Purple
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Purple
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Purple
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Purple
Artikel-Nr.:
     C1109-2270028
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270028
EAN/GTIN:
     4902505664731
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Purple. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
GTIN:
4902505664731
Farbe des Clips:
transparent
Lieferantenartikelnummer:
2270028
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Clicker
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FR7-PU
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
Purple
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Purple
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Clicker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
Hersteller-Name:
Pilot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FR7-PU
Lieferanten-Artikelnummer:
2270028
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.