Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Rollerballmine
>
Artikel
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Grau, in Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1109-2272012BX
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2272012BX
EAN/GTIN:
3131910435983
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Zone 0.7 mit Druckmechanik über den Clip und verbesserten Eigenschaften. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte: Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden, Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt und die Schrift erscheint wieder. Verbesserter Halt der Minenspitze für noch geräuschärmeres Schreiben sowie Reduktion des Click-Geräusches beim Ein- und Ausfahren der Mine, verglichen zum FriXion Clicker oder FriXion Point Clicker. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt beim Schreiben. Ausgestattet und nachfüllbar mit FriXion Metall-Mine (2273): Premium Mine mit Metallgehäuse für mehr Tintenvolumen und eine größere Schreiblänge - perfekt für Vielschreiber! Mit optimierter Tintenformel für höhere Farbintensität, verglichen zu Standard FriXion Minen. Gehäuse in einfarbigem Design in dezenten Farbtönen, ohne das übliche FriXion Tribal, und metallischem Mittelring als optisches Highlight. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe = Grau. In Umverpackung geliefert. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Farbe des Schaftes:
Grau
dokumentenecht:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Lieferantenartikelnummer:
2272012BX
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FRZ7-NV
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2273 BLS-FR7
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
GTIN:
3131910435983
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Zone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Zone
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Artikelnummer:
2272012BX
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FRZ7-NV
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
Lieferanten-Name:
Pilot
... >
FRIXION
>
FRIXION Ball
>
FriXion Ball Zone 07
... >
Tintenroller
>
FriXion
>
FriXion Ball Zone 07
Weitere Suchbegriffe:
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
tintenkugelschreiber schwarz frixion 0,4mm
,
rollerballmine frixion
,
pilot rollerballminen 0,4mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen