Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine FriXion Metall-Mine für FriXion Zone/Ball/Clicker 0.7 (M), radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine FriXion Metall-Mine für FriXion Zone/Ball/Clicker 0.7 (M), radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau
Tintenrollermine FriXion Metall-Mine für FriXion Zone/Ball/Clicker 0.7 (M), radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau
Tintenrollermine FriXion Metall-Mine für FriXion Zone/Ball/Clicker 0.7 (M), radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau
Tintenrollermine FriXion Metall-Mine für FriXion Zone/Ball/Clicker 0.7 (M), radierbare Tinte, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2273003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2273003
EAN/GTIN:
     3131910437444
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine für alle FriXion Ball und FriXion Clicker Modelle wie z.B. FriXion Zone (2272) oder FriXion Ball LX (2267). Premium Mine mit Metallgehäuse für mehr Tintenvolumen und eine größere Schreiblänge - perfekt für Vielschreiber! Mit optimierter Tintenformel für höhere Farbintensität, verglichen zu Standard FriXion Minen. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Blau. Mine einzeln verpackt.
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLS-FR7-Zone-L
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Produkt:
FriXion Ball 0.7
Lieferantenname:
Pilot
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Typbezeichnung der Mine:
2273 BLS-FR7
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzmine Frixion 07
Herstellerprodukttyp:
Ersatzmine
Strichstärke:
0,4
GTIN:
3131910437444
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Lieferantenartikelnummer:
2273003
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Ersatzmine
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine Frixion 07
Hersteller-Name:
Pilot
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
BLS-FR7-Zone-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2273003
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.