Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Blau
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Blau
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Blau
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2504003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2504003
EAN/GTIN:
     4902505139291
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Mine für Gelschreiber BLS-G C4. Passend für Gelschreiber 2502. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Strichstärke: 0,2 mm in Blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
2502, 2507
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2504 BLS-GC4 | BLS-GC4-L
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
BIO-Polymer Geltinte
Strichstärke:
0,2 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-GC4-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2504003
GTIN:
4902505139291
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
Herstellerartikelnummer:
BLS-GC4-L
Lieferantenartikelnummer:
2504003
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Herstellerprodukttyp:
G-TEC C4 Ersatzmine
Herstellerproduktbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.