Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Véga-Gel, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber Véga-Gel, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber Véga-Gel, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber Véga-Gel, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber Véga-Gel, Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2514003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2514003
EAN/GTIN:
     4902505275005
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber Véga-Gel mit Druckmechanik und gummierter, ergonomischer Griffzone für angenehmes Schreiben. Dokumentenechte Geltinte. Mine M (2606) nachfüllbar. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Clip Metallicfarbig. Gehäusefarbe transluzent blau mit silberem Druck in der Mitte des Gehäuses. Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Véga Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Véga Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-415-V-LT
Lieferanten-Artikelnummer:
2514003
GTIN:
4902505275005
Herstellerartikelnummer:
BL-415-V-LT
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2514003
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Véga Gelschreiber
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Véga Gelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
Véga Gelschreiber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.