Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Gelschreiber G2-7, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Braun
Artikel-Nr.:
     C1109-2605007
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605007
EAN/GTIN:
     4902505344800
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-7 mit Druckmechanik, der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Braun. Schreibfarben Schwarz, Blau, Braun, Dunkelrot und Blauschwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2606 | 2606 BLS-G2-7
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-7-CA
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Strichstärke:
0,4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Farbe des Schaftes:
braun
Mine auswechselbar:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
GTIN:
4902505344800
Lieferantenname:
Pilot
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Lieferantenartikelnummer:
2605007
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-7-CA
Lieferanten-Artikelnummer:
2605007
Herstellerprodukttyp:
Gelschreiber G-2
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber G-2
... > G2 > G2-7 > G2-7 Klassik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.