Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Gelschreiber G2-7 Pastell, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Pastellviolett
Artikel-Nr.:
     C1109-2605068
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605068
EAN/GTIN:
     4902505462320
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-7 Pastell mit Druckmechanik, der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Schreibt auch gut auf dunklem Papier/Karton. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Pastellviolett.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Pastellviolett
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Pastellviolett
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-7-PAV
Lieferanten-Artikelnummer:
2605068
GTIN:
4902505462320
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
2605068
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-7-PAV
Lieferantenname:
Pilot
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Gelschreiber G-2
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber G-2
... > G2 > G2-7 > G2-7 Pastell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.