Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Gelschreiber G2-7 Metallic, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Metallicviolett
Artikel-Nr.:
     C1109-2605078
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605078
EAN/GTIN:
     4902505461781
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-7 Metallic mit Druckmechanik, der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Schreibt auch gut auf dunklem Papier/Karton. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Metallicviolett.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallicviolett
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
metallicviolett
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-7-MV
Lieferanten-Artikelnummer:
2605078
GTIN:
4902505461781
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2605078
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-7-MV
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Herstellerprodukttyp:
Gelschreiber G-2
... > G2 > G2-7 > G2-7 Metallic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (€ 1,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.