| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1109-2606004 Herst.-Nr.: 2606004 EAN/GTIN: 4902505166587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gelschreibermine für G2-7 (2605), G2 Penstylus (2655), Véga (2514), G-Knock (2716) und B2P Gel 0.7 (2719). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Grün. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Produkt: | 2605, 2514, 2716, 2719 | lichtbeständig gegeben: | Nein | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 2606 BLS-G2-7 | BLS-G2-7-G | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte auf Ölbasis | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Garantie gewährt: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11 | Artikelbezeichnung: | G2 Ersatzmine | Produkt-Typbezeichnung: | G2 Ersatzmine | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BLS-G2-7-G | Lieferanten-Artikelnummer: | 2606004 | GTIN: | 4902505166587 | Zertifikat/Zulassung: | Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96086000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | G2 Ersatzmine | Herstellerartikelnummer: | BLS-G2-7-G | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 2606004 | Herstellerproduktbezeichnung: | G2 Ersatzmine | Herstellerprodukttyp: | G2 Ersatzmine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelschreiber pilot 0,4mm schwarz, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |