Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-7, mit Kappe, 0.7mm (M), Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, 0.7mm (M), Grün
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, 0.7mm (M), Grün
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, 0.7mm (M), Grün
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, 0.7mm (M), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2613004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2613004
EAN/GTIN:
     4902505156465
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Der Gelschreiber G1-7 Klassik. Mit abnehmbarer Kappe. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Weicher präziser Strich. Geltinte. Strichstärke 0,4 mm. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte Griffzone. Gehäuse-Endstück und farbl. sortierte Markierung in der Kappe in Schreibfarbe. Gehäuse transparent. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | 2614
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G1-7-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2613004
GTIN:
4902505156465
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2613004
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BL-G1-7-G
Herstellerproduktbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Herstellerprodukttyp:
G-1 Gelschreiber
... > Gelschreiber > G1 > G1-7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89192*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,90766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50192*
€ 19,63728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,17192*
€ 19,24458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,17184*
€ 18,05449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67192*
€ 17,45958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10192*
€ 16,78128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,89192*
€ 12,96138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.