Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2621 für G2-10, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2621 für G2-10, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Gelschreibermine 2621 für G2-10, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Gelschreibermine 2621 für G2-10, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Gelschreibermine 2621 für G2-10, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2621001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2621001
EAN/GTIN:
     4902505237867
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-10 (2627). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2621 BLS-G2-10 | BLS-G2-10-B
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2627
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G2 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G2-10-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2621001
GTIN:
4902505237867
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Herstellerartikelnummer:
BLS-G2-10-B
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2621001
Herstellerproduktbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Herstellerprodukttyp:
G2 Ersatzmine
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.