Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2718701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2718701
EAN/GTIN:
     4902505377365
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber „Bottle 2 Pen“ mit Druckmechanik. Umweltfreundlich: Besteht zu 89% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt. Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Mit passender Mine (2616) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Farbe des Druckknopfs = Schreifarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | 2616
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 89,8 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
B2P Gelschrieber
Produkt-Typbezeichnung:
B2P Gelschrieber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-B2P-5-B-BG-FF
Lieferanten-Artikelnummer:
2718701
GTIN:
4902505377365
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2718701
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
B2P Gelschrieber
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Herstellerartikelnummer:
BL-B2P-5-B-BG-FF
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerprodukttyp:
B2P Gelschrieber
Herstellerproduktbezeichnung:
B2P Gelschrieber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.