Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Schwarz, Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Schwarz, Blister
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Schwarz, Blister
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Schwarz, Blister
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Schwarz, Blister
Artikel-Nr.:
     C1109-4045701B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4045701B
EAN/GTIN:
     3131910638957
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanent Marker Twin Marker mit zweifacher Spitze. Für fast alle Oberflächen geeignet. Ausgestattet mit xylolfreier Tinte, wasserfest und lichtbeständig. Kein Anpumpen nötig. Mit druckresistenter Acryl-Faserspitze und metallgefasster Polyester-Faserspitze für erhöhte Stabilität. Umweltfreundlich: Besteht zu 77% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Acryl-Faserspitze mit Spitzengröße 2,0 mm (F) und Strichbreite ca. 0,8 mm. Polyester-Faserspitze mit Spitzengröße 0,8 mm (EF) und Strichbreite ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Verpackt als Blister. Plastikfreie Blisterverpackung, zu mind. 70% aus recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Xylofreie Tinte
Strichstärke:
0,8/0,4
Ausführung der Spitze:
Acryl-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 76,1 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 22%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Twin Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-TM-B-BG-BT
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4045701B
GTIN:
3131910638957
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Marker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4045701B
Lieferantenname:
Pilot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,77004*
€ 40,18635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,73004*
€ 37,75875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,19008*
€ 35,9262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,18004*
€ 34,72425
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,03004*
€ 34,54575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.