Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker SCAN-EF, wasserfest, lichtbeständig, 2.0mm (EF), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker SCAN-EF, wasserfest, lichtbeständig, 2.0mm (EF), Schwarz
Permanent Marker SCAN-EF, wasserfest, lichtbeständig, 2.0mm (EF), Schwarz
Permanent Marker SCAN-EF, wasserfest, lichtbeständig, 2.0mm (EF), Schwarz
Permanent Marker SCAN-EF, wasserfest, lichtbeständig, 2.0mm (EF), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4054001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4054001
EAN/GTIN:
     4902505244445
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Extra Fein speziell für CD/DVD. Permanent, lichtecht und wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. Gehäuse und Griffzone aus Kunststoff. Vorderer Teil, Gehäuseende und Kappe des Stiftes in Schreibfarbe. Gehäusefarbe weiß/schwarz. Strichstärke 0,8 mm. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
0,8
Ausführung der Spitze:
Acryl-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
SCAN-EF Permanent Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCAN-EF-B
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4054001
GTIN:
4902505244445
Lieferantenartikelnummer:
4054001
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker
Herstellerproduktbezeichnung:
SCAN-EF Permanent Marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.