Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 1.0mm (EF), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 1.0mm (EF), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 1.0mm (EF), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 1.0mm (EF), Weiß
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 1.0mm (EF), Weiß
Artikel-Nr.:
     C1109-4060049
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4060049
EAN/GTIN:
     4902505087974
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Super Color. Permanente Tinte, wasserfest und lichtecht. Metallgefasste Acryl-Faserspitze in EF-Strichstärke für erhöhte Stabilität. Spitzengröße: 1,0 mm (EF). Strichbreite: 0,5 mm. Farbe des Aluminiumgehäuses = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Lieferantenname:
Pilot
GTIN:
4902505087974
Produkttypbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanet Tinte
Farbe des Schaftes:
weiß
Material des Schaftes:
Metall
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Clip vorhanden:
Nein
wischfest:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Artikelbezeichnung:
Super Color Lackmarker
Lieferantenartikelnummer:
4060049
Strichstärke:
0,5
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
SC-W-EF
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Acryl-Faserspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Super Color Lackmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SC-W-EF
Lieferanten-Artikelnummer:
4060049
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.