Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Textmarker FriXion Light Natural, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 6er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-4136SG6N
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136SG6N
EAN/GTIN:
     3131910572589
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light Natural in soften, natürlichen Farben. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light Natural umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 6er Set in den Markierfarben: Grau, Rot, Koralle, Skyblue, Hellgrün und Apricot. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosenseitive FriXion-Tinte
Strichstärke:
3,8 mm
Farbe des Schaftes:
sortiert
Garantie gewährt:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 33 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
FriXion Light
Produkt-Typbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-FL-S6N
Lieferanten-Artikelnummer:
4136SG6N
GTIN:
3131910572589
Herstellerartikelnummer:
SW-FL-S6N
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenartikelnummer:
4136SG6N
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Herstellerprodukttyp:
Textmarker
Herstellerproduktbezeichnung:
FriXion Light
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.