Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Fasermaler FriXion Colors, radierbare Tinte, CE-zertifiziert, 2.5mm (M), Hellblau
Artikel-Nr.:
     C1109-4144010
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4144010
EAN/GTIN:
     4902505423666
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Innovativer, radierbarer Premium-Fasermaler FriXion Colors. Ideal geeignet zum Kolorieren, Scribbeln, Skizzieren und Malen. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Gemalte weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 verschiedenen Farben. Formstabile Spitze für verbesserte Druckfähigkeit beim Ausmalen und bei Detailskizzen, ohne Ausfransen der Faserspitze. CE-zertifiziert. Spitzengröße: 2,5 mm (M). Strichbreite: ca. 0,63 mm. Kappenfarbe = Malfarbe. Malfarbe: Hellblau. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Pilot
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
auswaschbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Strichstärke:
0,63 mm
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Hellblau
Farbe des Schaftes:
Hellblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
löschbar
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Colors
Produkt-Typbezeichnung:
Fasermaler
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-FC-LB
Lieferanten-Artikelnummer:
4144010
GTIN:
4902505423666
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Zertifikat/Zulassung:
CE
Lieferantenartikelnummer:
4144010
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
SW-FC-LB
Herstellerprodukttyp:
Fasermaler
Herstellerproduktbezeichnung:
Frixion Colors
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.