Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 2.9mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4160001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4160001
EAN/GTIN:
     4902505541421
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 24 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in F (2,9 mm). Strichbreite: ca. 1,0 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
wischfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Strichstärke:
1
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
GTIN:
4902505541421
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-F-B
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Lieferantenartikelnummer:
4160001
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Lieferantenname:
Pilot
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-F-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4160001
Herstellerproduktbezeichnung:
Pintor Marker
Herstellerprodukttyp:
Pintor Marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.