Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Kreativmarker PINTOR, gut deckende Tinte, schnell trocknend, 4.5mm (M), Gelb
Artikel-Nr.:
     C1109-4161005
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4161005
EAN/GTIN:
     4902505541971
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Highlighter
Kreativmarker PINTOR. Geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in M (4,5 mm). Strichbreite: ca. 1,4 mm. Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4161005
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Pintor Marker
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SW-PT-M-Y
Artikelbezeichnung:
Pintor Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Ja
wischfest:
Ja
Strichstärke:
1,4
lichtbeständig gegeben:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
GTIN:
4902505541971
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Farbe des Schaftes:
weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pintor Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-PT-M-Y
Lieferanten-Artikelnummer:
4161005
Herstellerproduktbezeichnung:
Pintor Marker
Herstellerprodukttyp:
Pintor Marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.