Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, schwarz, Farbe des Schaftes: schwarz-transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-102201
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     102201
EAN/GTIN:
     4004675129482
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Vizz. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit innovativer Gelco®-Technologie. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, schwarz. Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben. Farbe des Schaftes: schwarz-transparent.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Vizz
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz-transparent
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit innovativer Gelco®-Technologie
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
M
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Vizz
Produkttypbezeichnung:
Vizz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.