Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F, 0,7 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-112304
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112304
EAN/GTIN:
     4004675002617
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker non-permanent Maxx 223 F. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, grün. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe der Kappe:
hellgrau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
Herstellerprodukttyp:
Maxx 223 F
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar
Strichstärke:
0,7 mm
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 223 F
Artikelbezeichnung:
Universalmarker non-permanent
Produkttypbezeichnung:
Maxx 223 F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.