| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-113003 Herst.-Nr.: 113003 EAN/GTIN: 4004675006431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | wasserfest: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Maxx 130 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Farbe des Schaftes: | tiefblau | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 1-3 mm | Kappe umsteckbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Beschreibung der Besonderheiten: | Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Spitze austauschbar: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 130 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkttypbezeichnung: | Maxx 130 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |