Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-113302
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113302
EAN/GTIN:
     4004675006523
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schneider rot
permanent marker
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Keilspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1+4 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 133
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1+4 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 133
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.