Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, 1+4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-113303
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113303
EAN/GTIN:
     4004675006554
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanent marker
permanent marker
Permanentmarker Maxx 133, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Keilspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1+4 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 133
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
1+4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 133
Produkttypbezeichnung:
Maxx 133
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.