Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job Pastell, sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job Pastell, sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)
Textmarker Job Pastell, sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)
Artikel-Nr.:
     C1110-115098
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115098
EAN/GTIN:
     4004675135940
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job Pastell, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Biobasierte Tinte, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: sortiert, 4er Karton-Etui (türkis, mint, flieder, rosé)
Weitere Informationen:
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Job Pastell
Farbe:
sortiert
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Biobasierte Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660
Strichstärke:
1+5 mm
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Job Pastell
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Job Pastell
... > Textmarker > job > 50-JOBS4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.