| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-119205 Herst.-Nr.: 119205 EAN/GTIN: 4004675122377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker Link-It, schattenfrei kopierbar, Strichstärke: 1+4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Der erste Textmarker, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. Rutschfest durch gummierten Dreikantschaft, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe: gelb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Strichstärke: | 1+4 mm | Farbe des Schaftes: | schwarz | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | gelb | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Herstellerprodukttyp: | Link-It | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Der erste Textmarker, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. Rutschfest durch gummierten Dreikantschaft | lichtbeständig gegeben: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Link-It | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkttypbezeichnung: | Link-It |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Kugelschreiber, Kuli, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker keilspitze 1 - 5 mm gelb, highlighter, highlighter gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |